NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1RF/TM/3K18/B6 INCASSO FISSO TONDO/T D100 18W 3K NE - M1RF/TM/3K18/B6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074221783
Codice prodotto
NOBM1RF/TM/3K18/B6
Cod. produttore
M1RF/TM/3K18/B6
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1500 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
126 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
97 mm
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
500...500 mA



