NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SA/CF/4K13/B6 INCASSO ORIEN. QUAD./C L100 13W 4K NE - M1SA/CF/4K13/B6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074770724
Codice prodotto
NOBM1SA/CF/4K13/B6
Cod. produttore
M1SA/CF/4K13/B6
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Tipo di tensione:
AC / DC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
134 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Larghezza di incasso:
96 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
105 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
96 mm
Lunghezza:
105 mm



