AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SA/TF/3K18/W6 INCASSO ORIEN. QUAD./T L100 18W 3K BI - M1SA/TF/3K18/W6

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077857651

Codice prodotto

NOBM1SA/TF/3K18/W6

Cod. produttore

M1SA/TF/3K18/W6

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:
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
1500 lm

Tipo di tensione:

AC / DC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

134 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Larghezza di incasso:

96 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

96 mm

Lunghezza:

105 mm

Fattore di potenza:

83

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso LED quadro per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. 18W. 3000 K. Colore bianco. 1500 lm. Quadrato. 40°