NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SF/CF/3K18/W1 INCASSO FISSO QUAD./C L100 18W 3K BI - M1SF/CF/3K18/W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072485194
Codice prodotto
NOBM1SF/CF/3K18/W1
Cod. produttore
M1SF/CF/3K18/W1
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1500 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
127 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Opaco
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Larghezza di incasso:
96 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
105 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
96 mm
Lunghezza:
105 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì



