NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM3SF/CF/3K25/M6 INCASSO FISSO QUAD./C L150 25W 3K OP - M3SF/CF/3K25/M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070141597
Codice prodotto
NOBM3SF/CF/3K25/M6
Cod. produttore
M3SF/CF/3K25/M6
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2200 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
190 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Larghezza di incasso:
147 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
160 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
147 mm
Lunghezza:
160 mm
Corrente nominale:
700...700 mA



