NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBP15 PROFILO IN GESSO A PARETE BI-EMISSIONE - P15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Materiale (del corpo) - Altri
Adatto per montaggio a sospensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070772746
Codice prodotto
NOBP15
Cod. produttore
P15
Produttore
NOB
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Lunghezza:
520 mm
Larghezza:
152 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Altezza / Profondità:
44 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



