NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBPL35/4K SISTEMA PLAFONIERA 22W 4K 120IP54 230V - PL35/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2200 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058052760047
Codice prodotto
NOBPL35/4K
Cod. produttore
PL35/4K
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2200 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
330 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
105 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì



