AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR1/4K INCASSO A LED 30W 4000K 230V L35 IP20 - R1/4K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074799800

Codice prodotto

NOBR1/4K

Cod. produttore

R1/4K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

159 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso a led per installazione a controsoffitto equivalente a 2X26W CFL. Led CXA2011 CREE. Anello e corpo in alluminio. Dissipatore in alluminio anodizzato nero. Riflettore in alluminio cromato. Diffusore satinato in PMMA. Alimentatore incluso.Efficienza luminosa 78 lm/W. 2350 lumen, 4000 K.