NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR41/3K/60/NE PROIETT.40W 3K CRI97 60 IP20 230V NE - R41/3K/60/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078699601
Codice prodotto
NOBR41/3K/60/NE
Cod. produttore
R41/3K/60/NE
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3300 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
108 mm
Altezza / Profondità:
226 mm
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
142 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



