NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR8/4K DOWNLIGHT 40W 4K 90 IP20/44 230V - R8/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075935290
Codice prodotto
NOBR8/4K
Cod. produttore
R8/4K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
103 mm
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
178 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
178 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no