NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBS8P/300 KIT FISS. A SOSP.CON FILO ACC.3M B.C. - S8P/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021933652
Codice prodotto
NOBS8P/300
Cod. produttore
S8P/300
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
1500 mm
Kit completo per fissaggio a sospensione con filo in acciao L=3m per binario P.


