AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582474 SPEAKER 20W EN L-VJM20A/EN - 582474

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582474 SPEAKER 20W EN L-VJM20A/EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071922003

Codice prodotto

NOT582474

Cod. produttore

582474

Produttore

NOT

Proiettore di suono EN54-24 potenza 20 Watt per linea a 100 V. IP65. Costruzione alluminio. Dimensioni Ø 140 mm x 140 mm x 195 mm. Colore: bianco. 89 dB @ 1W/1m.