AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT6X1001KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 6X100 AH - 6X1001KSH544EGRS

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT6X1001KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 6X100 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1600 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077279491

Codice prodotto

NOT6X1001KSH544EGRS

Cod. produttore

6X1001KSH544EGRS

Produttore

NOT

Potenza attiva in uscita:

1600 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Numero di prese di uscita C19:

0

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Tensione di uscita:

230...230 V

Adatto per la gestione di rete:

Tipo di tensione:

AC

Numero di fasi in ingresso:

1

Peso:

193 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Frequenza di ingresso:

50...50 Hz

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...50 Hz

Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 V 50 Hz monofase, potenza disponibile 1.6KW / 2 KVA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USBe spegnimento di emergenza EPO montati di serie, completo di scheda uscita segnali anomalia. Completo di due ripiani con 6 batterie 12V 100Ah, interruttori di sezionamento, pannelli frontali verniciati nero. Altezza totale 20 unità modulari, peso complessivo 193 Kg.