AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT81007-801N INTERF. CEI-ABI/MODBUS AM2/4/6000N - 81007-801N

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT81007-801N INTERF. CEI-ABI/MODBUS AM2/4/6000N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079788113

Codice prodotto

NOT81007-801N

Cod. produttore

81007-801N

Produttore

NOT

Interfaccia opzionale da collegare alla SIB600-OEM per centrali AM2000N-AM-4000-AM-6000N e AM-4000G con un'uscita stampante e 4 uscite seriali configurabili CEIABI/MODBUS e R232/485. Per il collegamento con sistemi di supervisione Notifier o di terze parti. Una volta collegata, l'interfaccia acquisisce i dati della centrale e li memorizza su una memoria non volatile con capacità di 4096 eventi. La stampa online è in modalità predefinita, è anche possibile stampare lo storico degli ultimi 1000 eventi, lo stato impianto e il valore di camera dei sensorie dei moduli. Dotata di LED di segnalazione e di cavo stampante.