AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960120 FERMO EM 400N X PORTE (FE-40) - 960120

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960120 FERMO EM 400N X PORTE (FE-40)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Angolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con piastra di fissaggio -

  • Montaggio a parete -

  • Montaggio a pavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070870244

Codice prodotto

NOT960120

Cod. produttore

960120

Produttore

NOT

Tipo di costruzione:

Angolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con piastra di fissaggio:

Montaggio a parete:

Montaggio a pavimento:

no

Vecchio codice:FE-40 - Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Grado di protezione IP 54. Dimensioni: 110mm x 85mm x 38mm.