AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960130 FERMO EM 400N 450/475MM X PORTE (FG-450) - 960130

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960130 FERMO EM 400N 450/475MM X PORTE (FG-450)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza assorbita - 1.6 W

  • Forza di trazione - 400...400 N

  • Tipo di costruzione - Angolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con piastra di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073518808

Codice prodotto

NOT960130

Cod. produttore

960130

Produttore

NOT

Potenza assorbita:

1.6 W

Forza di trazione:

400...400 N

Tipo di costruzione:

Angolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con piastra di fissaggio:

Montaggio a parete:

Distanza dalla parete:

3...5 mm

Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 450 e 475mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.