AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAMD480-AN AMP DIG EN54 480 W - AUDIONET - AMD480-AN

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAMD480-AN AMP DIG EN54 480 W - AUDIONET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768513653

Codice prodotto

NOTAMD480-AN

Cod. produttore

AMD480-AN

Produttore

NOT

Unità di potenza in classe D potenza 480 W. Trasformatore di alimentazione e di uscita toroidale ad alte prestazioni. Fusibile di protezione sia in ingresso alimentazione che in uscita. Pannello frontale con indicatori a LED. Pannello posteriore con connettore di ingresso 0 dB 600 ohm bilanciato elettronicamente con connettore a vite, regolazione volume e connettore a vite per uscita COM - 100 V. Alimentazione 220 Vca. Dimensioni (HxLxP) 162 x 132 x 365 mm, peso 10,6 kg. Inseribile in contenitore CAMD5, fino ad un massimo di 2 amplificatori.