AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE1-PW CONV. SOUNDER POWERED LAMP EN54-3 - DSE1-PW

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE1-PW CONV. SOUNDER POWERED LAMP EN54-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074379989

Codice prodotto

NOTDSE1-PW

Cod. produttore

DSE1-PW

Produttore

NOT

Sirena convenzionale per esterno con lampeggiante led. Certificato EN54.3. Potenza acustica 110 dB/1m. Corrente max. 450mA. Grado di protezione IP 44.Temperatura esercizio -25C° - +55C°.