AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTLSC-606 L-VCM6B 6W CEIL.SPK - LSC-606

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTLSC-606 L-VCM6B 6W CEIL.SPK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024140538

Codice prodotto

NOTLSC-606

Cod. produttore

LSC-606

Produttore

NOT

LSC-606 DIFFUSORE INCASSO EN54Diffusore incasso soffitto EN54-24, Woofer 6,5", potenza 6 watt 100V, calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C e cavo antifiamma. Ø 222 mm, diametro 129 mm. Colore bianco. 91 dB @ 1W/1m.