AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-SMT3 RIVELATORE OTTICO FUMO CALORE FIAMMA IR - NFXI-SMT3

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-SMT3 RIVELATORE OTTICO FUMO CALORE FIAMMA IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073408451

Codice prodotto

NOTNFXI-SMT3

Cod. produttore

NFXI-SMT3

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

no

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

102 mm

Larghezza:

0 mm

Lunghezza:

0 mm

Con illuminazione di orientamento:

Altezza / Profondità:

52 mm

Rivelatore indirizzabile a tripla tecnologia di rivelazione: ottico di fumo, di calore e di fiamma IR di colore bianco senza base. Particolarmente adatto per rilevare tutti i tipi di incendio sia covante che aperto. Il sensore di fiamma, tempestivo per ifuochi generati dai combustibili liquidi, permette all’algoritmo la scelta della migliore decisione. Cooperazione che permette anticipazione dell’allarme, ma anche riduzione di quelli intempestivi. In condizioni particolari il rivelatore può essere programmato per “solo calore” al fine di eliminarli totalmente. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parti 5, 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 63mm e diametro di 102mm con base installata.