AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-M-10 LUCE FLASH PYRA 10 JOULE 10-57V DC IP 66 - PY X-M-10

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-M-10 LUCE FLASH PYRA 10 JOULE 10-57V DC IP 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070587401

Codice prodotto

NOTPY X-M-10

Cod. produttore

PY X-M-10

Produttore

NOT

PY X-M-10 LUCE FLASH IP66 - EN 54-23 Luce flash PYRA 10 joule 10-57V DC IP 66. Intensità luminosa:149cd. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. 4 frequenze flash selezionabili tramite DIP-switch. Ingresso Sincronismo. Certificata EN 54.23.