AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3012 ARMADIO RACK 19 BP - 12U PORTA VETRO - RIP3012

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3012 ARMADIO RACK 19 BP - 12U PORTA VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071379432

Codice prodotto

NOTRIP3012

Cod. produttore

RIP3012

Produttore

NOT

Armadio rack 12 unità modulari già assemblato, completo di doppio montante interno predisposto per inserzione dadi in gabbia, pannelli laterali, pannello posteriore a vite. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture (destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco, completo di 28 dadi in gabbia con viti brunite passo 5 mm e quattro piedini regolabili + kit ruote piroettanti. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 635, peso 28 Kg. Protezione IP30