AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3018 ARMADIO RACK 19 BP - 18U PORTA VETRO - RIP3018

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3018 ARMADIO RACK 19 BP - 18U PORTA VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 18

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Profondità - 600 mm

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768895612

Codice prodotto

NOTRIP3018

Cod. produttore

RIP3018

Produttore

NOT

Numero di unità rack:

18

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

600 mm

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

900 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Con pareti laterali:

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

Con base:

Bloccaggio porta anteriore:

Due punti

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Bloccaggio porta posteriore:

Nessuno

Smontabile:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Armadio rack 18 unità modulari già assemblato, completo di doppio montante interno predisposto per inserzione dadi in gabbia, pannelli laterali, pannello posteriore a vite. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture (destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco, completo di 36 dadi in gabbia con viti brunite passo 5 mm e quattro piedini regolabili + kit ruote piroettanti. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 900, peso 36 Kg. Protezione IP30