AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3032 ARMADIO RACK 19 BP - 32U PORTA VETRO - RIP3032

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3032 ARMADIO RACK 19 BP - 32U PORTA VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070325621

Codice prodotto

NOTRIP3032

Cod. produttore

RIP3032

Produttore

NOT

Armadio rack 32 unità modulari già assemblato, completo di doppio montante interno predisposto per inserzione dadi in gabbia, pannelli laterali, porta posteriore con chiusura a chiave. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture (destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco, completo di 72 dadi in gabbia con viti brunite passo 5 mm, quattro piedini regolabili + kit ruote piroettanti. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 1610, peso 50 Kg. Protezione IP30