AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTSD-851E A PHOTO DETECTOR 300 S. NOTIFIER - SD-851E A

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTSD-851E A PHOTO DETECTOR 300 S. NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Rilevatore ottico di fumo -

  • Diametro - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768487152

Codice prodotto

NOTSD-851E A

Cod. produttore

SD-851E A

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Rilevatore ottico di fumo:

Diametro:

102 mm

Lunghezza:

42 mm

Rivelatore ottico di fumo Convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Sensibilità programmabile con apparecchiatura esterna. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Led di visualizzazione allarmi . Uscita per ripetizione d'allarme. Possibilità d'indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa. Colore Avorio.