AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTX-RX ILIA RIV. LIN. CONV. FUMO TX/RX 10/200M - TX-RX ILIA

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTX-RX ILIA RIV. LIN. CONV. FUMO TX/RX 10/200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Collegabile in rete via radio opzionale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077272652

Codice prodotto

NOTTX-RX ILIA

Cod. produttore

TX-RX ILIA

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

Stand-alone / Indipendente:

no

Con batteria di backup:

no

Colore:

Nero

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per installazione a canale:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Rivelatore lineare di fumo ad alta sensibilità costituito da un'unità trasmittente e da una ricevente. Necessita di un controllore CSRLS indispensabile per la sua programmazione e calibrazione. Distanza operativa compresa tra 10 e 200 metri. Possibilità di differenti regolazioni grazie al diaframma integrato. Unità di controllo per l’esecuzione di test remoto. Segnalazione di richiesta manutenzione e soglie di sensibilità modificabili ed autocompensazione della soglia. Ripristino automatico del rivelatore per interruzione del fascio infrarosso. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento: 9,6 - 32Vcc. Assorbimento a riposo 50mA a 24Vcc comprensivo controllore. Temperatura di funzionamento da -20°C a + 65°C. Umidità relativa (senza condensa) 10-95%. Grado di protezione IP 65.