NOVALUX S.P.A. - NOX100808.01 RING QDR: 17W 3000K 220-240V L=225 - 100808.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 18 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833086259
Codice prodotto
NOX100808.01
Cod. produttore
100808.01
Produttore
NOX
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
18 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2030 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
25 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Larghezza di incasso:
210 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
225 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
210 mm
Lunghezza:
225 mm
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



