NOVALUX S.P.A. - NOX101864.99 A-70: KIT GIUNZIONE PROFILI - 101864.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 8.5 mm
Altezza - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833087546
Codice prodotto
NOX101864.99
Cod. produttore
101864.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
8.5 mm
Altezza:
1.5 mm
KIT GIUNZIONE PROFILI.


