NOVALUX S.P.A. - NOX101873.99 L-16 EVO: CORNER OPALE 2M HYDRO - 101873.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833092533
Codice prodotto
NOX101873.99
Cod. produttore
101873.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
L-16 CORNER profilo lineare per spigolo esterno non installabile direttamente su muratura per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante. (versione HYDRO)



