AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX101906.02 WELL QDR: LED 10W 500MA 4K 36D IP54 NERO - 101906.02

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088239

Codice prodotto

NOX101906.02

Cod. produttore

101906.02

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
1325 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Larghezza di incasso:

85 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

74 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

85 mm

Lunghezza:

74 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

WELL QUADRATO: Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo quadrato in acciaio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.