NOVALUX S.P.A. - NOX102029.99 THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200 - 102029.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833089366
Codice prodotto
NOX102029.99
Cod. produttore
102029.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
300 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
12.5 mm
Trasparente:
no
KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO 1200x300 Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.


