AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX103001.99 P-40: LINEARE OPALE 2M - 103001.99

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088123

Codice prodotto

NOX103001.99

Cod. produttore

103001.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

P-40 Profilo perimetrale luminoso 40mm. Diffusore opale incluso. Strip LED, alimentatore elettronico, testate terminali e kit di giunzione da ordinare a parte. Per controsoffitto in cartongesso. Profilo tagliabile in opera. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Schermo di protezione in PC opale. Strip LED con alimentazione elettronica o dimmerabile 24Vdc remota. L: 2000mm.