NOVALUX S.P.A. - NOX105403.99 PROFILED TND: KIT SOSP.+ N.2 CAVI 2M - 105403.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833093790
Codice prodotto
NOX105403.99
Cod. produttore
105403.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Lunghezza:
2000 mm
PROFILED TONDO: KIT SOSPENSIONE Cavi in acciaio L 2000 mm con terminale in ottone cromato.


