AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX105503.99 THE PANEL IP65: KIT ANTIC. L3000 +MORS. - 105503.99

copiacopia
NOVALUX S.P.A. - NOX105503.99 THE PANEL IP65: KIT ANTIC. L3000 +MORS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833093851

Codice prodotto

NOX105503.99

Cod. produttore

105503.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

3000 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Trasparente:

no

KIT ANTICADUTA Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.