AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX11803.01 SLIM TND: 13W 4000K 220-240V D=160 - 11803.01

copiacopia
NOVALUX S.P.A. - NOX11803.01 SLIM TND: 13W 4000K 220-240V D=160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833070753

Codice prodotto

NOX11803.01

Cod. produttore

11803.01

Produttore

NOX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1485 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

26 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

160 mm

Altezza / Profondità:

26 mm

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Slim 160 tondo con alimentatore incluso, installazione ad incasso in controsoffito.Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato opale. Alimentatore elettronico 350 mA, 220-240V 50/60 Hz incluso, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido. Alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.