AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX11804.01 SLIM TND: 13W 3000K 220-240V D=160 - 11804.01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1368 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833070760

Codice prodotto

NOX11804.01

Cod. produttore

11804.01

Produttore

NOX

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1368 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

160 mm

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore elettronico incluso 3000K. Per installazione ad incasso in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato opale. Molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Alimentatore elettronico 350 mA, 220-240V 50/60 Hz incluso, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido. Alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.