NOVALUX S.P.A. - NOX11806.01 SLIM QDR: 20W 3000K 220-240V L=230 - 11806.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2050 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833073082
Codice prodotto
NOX11806.01
Cod. produttore
11806.01
Produttore
NOX
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2050 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza di incasso:
215 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
230 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
215 mm
Lunghezza:
230 mm
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no




