NOVALUX S.P.A. - NOX13005.01 PINA: LED 12W 4000K 30D BIA - 13005.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1300 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833072610
Codice prodotto
NOX13005.01
Cod. produttore
13005.01
Produttore
NOX
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1300 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
138 mm
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì




