NOVALUX S.P.A. - NOX15206.01 PROFILED: COPPIA TESTATE PER H9 BIANCHE - 15206.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 17 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833090515
Codice prodotto
NOX15206.01
Cod. produttore
15206.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
2 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
9 mm
Trasparente:
no
Testate di chiusura (2 pz.) in polimero termoplastico bianco. Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


