AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX18604.99 ALIM.ECO LED 24V - 150W - IP20 - 18604.99

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833081056

Codice prodotto

NOX18604.99

Cod. produttore

18604.99

Produttore

NOX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

42 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

98 mm

Lunghezza:

160 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

107 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc 220-240V 50/60Hz