AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOXA002BI NOVATRACK: MODULO L2000 BIA - A002BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8026833032638

Codice prodotto

NOXA002BI

Cod. produttore

A002BI

Produttore

NOX

Tensione nominale:

400...400 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Forma:

Rettangolare

Altezza:

33 mm

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

E' utilizzabile con vari apparecchi Novalux dotati di adattatori per binario. Estruso di alluminio anodizzato verniciato bianco. Cavi conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza d'isolamento. Conforme alle norme vigenti (EN 60570).