NOVALUX S.P.A. - NOX100557.99 LUCKY EVO: DIFF. OPALE L= 1967 - 100557.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833085863
Codice prodotto
NOX100557.99
Cod. produttore
100557.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
1968 mm
Larghezza:
52 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
10 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale




