NOVALUX S.P.A. - NOX100801.01 RING: 17W 4000K 220-240V D=225 - 100801.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833081384
Codice prodotto
NOX100801.01
Cod. produttore
100801.01
Produttore
NOX
Installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60 Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto. Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz. Potenza totale: 18W. Fattore potenza: 0.9 . Tipologia: LED. Colore: bianco. Potenza: 17W. Temperatura colore: 4000K. MacAdam: 3 SDCM. CRI: >80. Flusso nominale (Tc=25°C): 2210 lm. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80. Lampada fornita. Caratteristiche fotometriche: Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 1550 lm. Apertura fascio: 110° .



