AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX100905.99 STRIP LED IP65: 16,5W/M-24V-5M-3000K - 100905.99

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1400 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833081346

Codice prodotto

NOX100905.99

Cod. produttore

100905.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1400 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

16.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Con terminale:

no

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M. Strip LED Performance IP65 16,5W/m flessibile. Bobina da 5m (n°240 LED/metro). Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. IP65 (con rivestimento in silicone flessibile). Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte). La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Sorgenti: Tipologia: PCB LED. Colore: bianco. Potenza: 16,5W. Temperatura colore: 3000K. CRI: >80. Lampada fornita. Caratteristiche fotometriche: Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): al metro/mt 1400 lm. Apertura fascio: 120° .