NOVALUX S.P.A. - NOX101801.99 L-16 EVO: LINEARE OPALE 2M - 101801.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8026833085511
Codice prodotto
NOX101801.99
Cod. produttore
101801.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
L-16 EVO profilo in cartongesso - 2m. Tagliabile a misura in opera, di spessore 12,5mm. Dissipatore in alluminio e diffusore opale inclusi; strip LED ed alimentatore elettronico (da remotizzare in apposito vano ispezionabile) da ordinare a parte. Strip LED consigliate per luminanza uniforme - 22W/m e 19,2W/m (240 LED/m). Per installazione ad incasso in cartongesso a parete o a soffitto. Corpo in cartongesso da lastra standard spessore 12,5 mm, 100% naturale, ad integrazione totale. Profilo dissipante inlega di alluminio anodizzata naturale. Schermo di protezione in PMMA opale. Tutte le parti sono tagliabili a misura in opera.




