NOVALUX S.P.A. - NOX101906.01 WELL QDR: LED 10W 500MA 4K 36D IP54 BIA - 101906.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088222
Codice prodotto
NOX101906.01
Cod. produttore
101906.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
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
1325 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
88 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
88 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no