NOVALUX S.P.A. - NOX103325.02 P-30: COVER CON MOLLE NERO L=2400 - 103325.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 2400 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833089786
Codice prodotto
NOX103325.02
Cod. produttore
103325.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
2400 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
9 mm
PROFILO DI CHIUSURA molle incluse.


