NOVALUX S.P.A. - NOX103503.01 LUCKY MINI: LED 23W 4K BI L=1600 - 103503.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3978 lm
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088741
Codice prodotto
NOX103503.01
Cod. produttore
103503.01
Produttore
NOX
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3978 lm
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1600 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
38 mm
Montaggio a parete:
no