NOVALUX S.P.A. - NOX11801.01 SLIM TND: 20W 4000K 220-240V D=230 - 11801.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833070739
Codice prodotto
NOX11801.01
Cod. produttore
11801.01
Produttore
NOX
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2200 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
28 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
230 mm
Altezza / Profondità:
28 mm
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no