AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX13502.01 EASY LED: 1X25W 4K BI L1207 KO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

  • Materiale - Acciaio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833073228

Codice prodotto

NOX13502.01

Cod. produttore

13502.01

Produttore

NOX

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1207 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

Montaggio a parete:

Monolampada opale. Emissione diretta. Alimentatore elettronico, schermo opale e kit di giunzione inclusi. Accessori per l’installazione da ordinare a parte. Installazione a plafone, parete, sospensione o binario elettrificato trifase Novatrack. Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC; testate terminali, giunti, carter e staffe di fissaggio a parete in policarbonato; schermo chiuso in policarbonato opale autoestinguente V2. Potenza totale dell'alimentatore: 32W. Lampada: 1x25W - CRI >80 - 4000 K - 3132lm.